アイネックス
ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI]
映像機器・スマートフォンの接続に便利なHDMI-DVI変換アダプタ。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) メス - DVI オス
オス形状
DVI
メス形状
HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57410055
ADV204
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください