アイネックス
ADV-201 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔miniHDMI]
HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オス
オス形状
Mini HDMI(Type C 19ピン)
メス形状
HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57410073
ADV201
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください