CPUクーラー 虎徹 Mark II サイドフロー CPUクーラー

CPUクーラー 虎徹 Mark II サイドフロー CPUクーラー サイズ

サイズオリジナル設計、120mmサイドフローCPUクーラー「虎徹弐 KOTETSU Mark II」
サイズオリジナル設計120mmサイドフロークーラー、6mm径ヒートパイプを4本採用
従来モデル「虎徹」の基本仕様や冷却性能を継承しながらも、大幅に取扱い易さが向上
全高154mm設計
従来モデル「SCKTT-1000」より全高を6mm低い154mmとし、取り扱い易さと多くのPCケースとの互換性を向上させました
干渉排除型デザイン「ナロータイプフィン構造」を採用
58mmと幅の狭いナロータイプのフィン設計により、エアフローの向上およびクーラー自身の取扱い易さと大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を抑えます
オフセットデザイン
放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を解消
また、ベースプレートの位置もオフセットすることにより、放熱フィンとVGAカードとの物理的干渉を回避
ヒートパイプには酸化を防止する高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を採用
高精度ベース構造
厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます
新型スプリングスクリュー仕様「ブリッジ式リテンション」を採用
ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡すブリッジ方式のリテンションシステムをスプリングスクリュー仕様に改良
ワイドレンジRPM設計
低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用、極静音モードからオーバークロックまでサポート
Intel/AMDユニバーサル対応
Intel最新ソケット LGA1151「Kabylae」およびLGA2011 V3、AMD最新ソケット AM4「RYZEN」対応
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

付属品グリス・図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm)120 × 120 × 厚さ27 (搭載ファン) 質量(g)645 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130 x 154 x 83 (付属ファン含む) パイプ径(Φmm)ヒートパイプ6mm径 x 4本 (ニッケルメッキ処理) 風量16.6 ~ 51.17 CFM 回転数300 (±200) rpm ~ 1200 rpm (±10 %) 適合ソケットIntelソケット 775 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / 2011(V3) / AMDソケット AM2+ / AM3+ / FM1 / FM2+ / AM4 静圧(Pa)0.75 ~ 10.3 標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57411839 SCKTT2000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする