曜日別特売

[USB-A ⇔ RS232]変換ケーブル USB-RS232 ブルー

[USB-A ⇔ RS232]変換ケーブル USB-RS232 ブルー - 変換名人
(2件のレビュー)

[USB-A ⇔ RS232]変換ケーブル

変換タイプオス - オスオス形状USB Type-A、D-Sub9ピンコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン長さ(cm)約90(ケーブルのみ)全長(cm)約100ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9ピンオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57413354USBRS232
1,231
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57413354
2025-10-06
用途: PCと制御機器との通信
製造業

低価格品ですが問題なく通信できました。
使用頻度は高くないですが、ないと困る。
だから低価格は助かります。

対象商品 : 57413354
2021-12-19
用途: 実験機器とPCの接続
製造業

特に問題なく接続できます。WIN10だったので、ドライバーのインストールも不要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする