Planex USB Type-C 有線LANアダプター マルチギガビット(5Gbps/2.5Gbps)対応

Planex USB Type-C 有線LANアダプター マルチギガビット(5Gbps/2.5Gbps)対応 プラネックスコミュニケーションズ

オフィスはもちろん、テレワーク中の自宅でも高速通信が可能。
USBC-LAN5000Rは有線LAN接続で最大5Gbps(理論値)の高速通信が可能。
Windows、Mac、タブレットなどの端末とUSB Type-Cで接続可能。
USBC-LAN5000Rは最大16KBのJumbo Frameに対応。(Windows PCのみ)

質量(g)約52 ※ケーブル含む 適合規格IEEE802.3bz(5GBASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSWindows 10(32/64bit)/Windows 8.1(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/macOS 10.15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約91.4×35×16.5 ※ケーブル・突起部除く 構成ポート:RJ-45 ポート×1 インターフェースUSB 3.1 Type-C×1 動作環境温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 保証期間1年 ケーブル長(cm)約10 ※コネクタ除く 各種認証VCCI (Class B) 伝送速度5Gbps(全二重)、 2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重) 内容量1個
注意
※Windows 用ドライバはメーカーWeb 上のダウンロードページをご確認ください。
※USB1.1接続時の通信速度は最大12Mbps となります。
※USB2.0接続時の通信速度は最大480Mbps となります。
※イーサネットケーブルにはカテゴリ5e 以上をご利用ください。
※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57429838 USBC-LAN5000R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする