モノタロウ

塩ビ手袋 極薄 粉なし

塩ビ手袋 極薄 粉なし - モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なし - モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なし - モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なし - モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なし - モノタロウ
(241件のレビュー)

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57569838-1箱(100枚)S約23約7.2約8.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし100
499
549(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
57569847-1箱(100枚)M約23約8.2約9.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし100
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
57569856-1箱(100枚)L約23約9約10.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし100
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
64345479-1ケース(10箱×100枚)S約23約7.2約8.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし1000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
64345488-1ケース(10箱×100枚)M約23約8.2約9.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし1000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
64345497-1ケース(10箱×100枚)L約23約9約10.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし1000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
64345479-1ケース(10箱×100枚)S約23約7.2約8.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし10002,9983,298
(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
64345488-1ケース(10箱×100枚)M約23約8.2約9.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし10002,9983,298
(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
64345497-1ケース(10箱×100枚)L約23約9約10.5PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06±0.02粉無エンボス加工なし10002,9983,298
(税込)
取扱停止中
1年間返品保証

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
【塩ビ手袋 極薄 粉なし】素手感覚で使える!劣化しにくい左右兼用の手袋.
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64345479-25816666OG-352 S- プラスチック手袋 オカモト[安全靴・作業靴] 25816666プラスチック手袋オカモト[安全靴・作業靴]1箱(100枚)
759
欠品中
税込835
ナショナルブランドの相当品です
64345488-25816657OG-352 M- プラスチック手袋 オカモト[安全靴・作業靴] 25816657プラスチック手袋オカモト[安全靴・作業靴]1箱(100枚)
759
欠品中
税込835
ナショナルブランドの相当品です
64345497-25816648OG-352 L- プラスチック手袋 オカモト[安全靴・作業靴] 25816648プラスチック手袋オカモト[安全靴・作業靴]1箱(100枚)
759
欠品中
税込835
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:241
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 家事など日常に

毎日使用しています。親指にケアを必要としているので常に仕事中は動かないよう固定具をしていますが、その上からはめられるので助かっています。しかも安いのに頑丈で良いです。

対象商品 : 57569847
2026-01-23
用途: ハンドケアのため

エステティシャンなので冬の手指ケアは必須です。
お湯や洗剤などでカサカサになってしまうので
サロンや自宅にストックしてます。
価格が安いので1日に何枚も使います。
毛染めやパンづくりなどにも気軽に使えるし
スマホの画面タッチも出来るので重宝品です。

2026-02-25
用途: 油の付いた物の処理
ポリ技研卸売・小売業

商品がとても早く届き、梱包もしっかりしていて商品に傷は無かった。
商品が箱から出し易く、厚みも適度にあり使い易い。

2025-12-02
用途: 日常清掃に使用しています。
株式会社アップ・ライフサービス業

いろいろなメーカーの商品を使用しましたけど、コストがかかりどうしようかと思っていた時にこの商品を知りました。
安く購入できたうえに使用しての照度も断然良かったです、コストを気にせず使えるので継続して購入しています。

対象商品 : 57569856
2026-02-15
用途: ゴム手袋の下に使用
建設業・工事業

寒さ対策、アカギレ対策で使用で問題なく機能してます。
この値段で十分満足感ありです。

2025-12-22
用途: 汚れ作業や、手指を怪我した際に
サービス業

適度な厚さがあって耐久性もまあまあ。
安価な為、家庭用や作業用にも気兼ねなくポンポン使えて最高です。
接着剤などを指で塗り広げたい時、指先を怪我した際に手袋の指先を切って指サック代わりにも便利。

2026-02-09
用途: 火事

毎日の火事で使用しています。汚れものの処理等にも大活躍です。引き続き使用したいです。

2025-10-27
用途: おむつ交換時、清掃時
社会福祉法人 桃山福祉会医療・福祉・介護関連業

保育園で子どものおむつ交換時や清掃の際に使用するため購入しました。
極薄とはいえ使用には全く支障がないです。大満足です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする