エム・あい
ステンレス三角台車 Sタイプ 生樽用 SSIC-生樽用
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、生樽を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
Φ320(内寸)×107(80)
品名・タイプ
酒運びキャリア
内容量
1個
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57546257
S47-122
320
Φ50、ゴムキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
¥
27,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57546266
S47-122
320
Φ50、ナイロンキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
¥
27,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。