クールファン クールジェットEX
電源プラグを挿すだけ!取付け簡単
無段階調整スイッチで風量を自由に調整できます
スマートフォンなどを収納するのに便利なポケット付き
12V・24V兼用でトラックにも使える
用途軽/普通車
色ブラック
材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(中材)ポリエチレン・EVA・ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
質量(g)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×25×1250
内容量1個
注意
※本品はDC12V?DC24V 自動車用に設計されたものです。 DC12V-DC24V自動車以外ではご使用できません。 また、用途以外でのご使用はおやめください。※本品は国産車専用です。 それ以外の車種にはご使用にならないでください。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※電源プラグは電源ソケットの奥までしっかりと差し込んでください。
※電源プラグを抜く時はコードを持たずに必ず電源ブラグを持って引き抜いてください。
※使用しない時は電源ソケットから電源プラグを抜いてください。
※チャイルドシート?ジュニアシートには取付けないでください。
※濡れた手で本品を触らないでください。また、本品を濡らさないでください。ケガや故障の原因となります。
※本品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
※本品やコード、コントローラースイッチは高温を発する場所に近づけないでください。
※吸気ファンの空気取り入れ口をふさがないよう十分注意してください。
※本品の分解改造は絶対にしないでください。ケガや故障、火災の原因となります。
※何か異常があった場合、速やかに電源プラグを電源ソケットから抜いてください。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。