ENDOプロアスタータルト

ENDOプロアスタータルト - ホワイトサム

こびりつきにくく、お手入れ簡単なフッ素樹脂加工。

仕様共底材質アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工板厚(mm)0.5品名・タイプタルト型・タルトストーン内容量1枚
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5756075616cm165×20155
2,160
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756076518cm180×25170
2,300
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756077420cm200×25190
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756078322cm220×25210
2,780
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756079924cm240×25230
3,080
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする