ホワイトサム
ENDOブリキタルト
仕様
共底
材質
ブリキ
板厚(mm)
0.5
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57560808
16cm
165×20
155
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560817
18cm
180×25
170
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560826
20cm
200×25
190
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560835
22cm
220×25
210
¥
1,080
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560844
24cm
240×25
230
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください