ホワイトサム
ENDOプロアスタータルト底取
生地を外しやすい底取れ仕様。内面はフッ素樹脂加工。
仕様
底取
材質
アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.5
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
内容量
1枚
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57560905
16cm
165×20
155
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560914
18cm
180×25
170
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57560923
20cm
200×25
190
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560939
22cm
220×25
210
¥
3,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560948
24cm
240×25
230
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください