ホワイトサム
ENDOブリキタルト底取
生地を外しやすい底取れ仕様。
仕様
底取
材質
ブリキ
板厚(mm)
0.5
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57560957
16cm
165×20
155
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560966
18cm
180×25
170
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560975
20cm
200×25
190
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57560984
22cm
220×25
210
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57560993
24cm
240×25
230
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください