ホワイトサム
ENDOプロアスターパイ皿
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.5
内容量
1枚
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57561054
特大
Φ263
240×15
Φ198
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57561063
大
Φ235
210×15
Φ168
¥
2,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57561079
中
Φ210
188×15
Φ144
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57561088
小
Φ185
162×15
Φ116
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください