ホワイトサム
ENDOステンパイ皿
材質
18-0ステンレス(SUS430)
板厚(mm)
0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57561097
特大
Φ263
240×15
Φ198
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57561106
大
Φ235
210×15
Φ168
¥
1,060
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57561115
中
Φ210
188×15
Φ144
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57561124
小
Φ185
162×15
Φ116
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください