曜日別特売

ENDOモンド絞り袋

ENDOモンド絞り袋 - ホワイトサム

コットン(綿)素材なので軟らかく、しなやかで手の感覚そのまま絞りを演出します。

材質コットンにウレタン樹脂コーティング耐熱温度(℃)120℃耐冷温度(℃)-5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575633731-30175330
1,660
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
575633892-35200380
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
575633983-40230430
2,040
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
575634074-45250480
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
575634165-50280530
2,620
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
575634256-55315585
3,280
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする