ホワイトサム
ENDOホワイトサム絞り袋
安価で丈夫な絞り袋です。
材質
ポリエステル繊維にポリウレタン加工
耐熱温度(℃)
120℃
耐冷温度(℃)
-5
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57563434
21
130
205
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563443
0-25
150
255
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563459
1-30
175
295
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563468
2-35
200
350
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563477
3-40
230
400
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57563486
4-45
260
450
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
57563495
5-50
290
500
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください