ホワイトサム
ENDO3層衛生グリーン絞り袋(50枚入)
表面はすべりにくく、内面はなめらか。使用頻度にもよりますが、洗浄して繰り返し使用できます。(目安として5日から7日)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57563504
LL-36
215
360
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57563513
LL-46
270
460
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563529
LL-50
290
500
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください