ホワイトサム
ENDOワンウェイ2層フィルム絞り袋(100枚入)
異物混入を防ぐブルーカラー。内面はツルツル、外面はすべりにくく仕上げました。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
タイプ
使い捨て
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57563538
大(#5)
285
510
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
57563547
中(#4)
255
480
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57563556
小(#3)
255
425
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください