ホワイトサム
ENDO絞り袋PE-18(50枚入)
オリジナルサイズを追加。少量を絞り出す時に便利です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
110
厚さ(mm)
0.06
全長(mm)
180
タイプ
使い捨て
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57563565
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください