ホワイトサム
ENDOアルミプレスニューオーブン天板ウェストサイズ
熱伝導が抜群の耐熱アルミニウム。外径寸法が全て同じなので深さに関係なく積み重ねが出来ます。
板厚(mm)
1
材質
耐熱アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57568368
6取15型
530×380×15
505×355
約0.62
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568377
6取30型
530×380×30
495×345
約0.66
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568386
6取40型
530×380×40
490×340
約0.7
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください