ホワイトサム
ENDOアルシートプレスニューオーブン天板ウェストサイズ
素材が低コストで熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。耐久性にも優れています。しかも外径寸法が全て同じなので深さに関係なくスタッキング出来ます。
板厚(mm)
0.8
材質
アルミメッキ鋼板
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57568395
6取15型
530×380×15
505×355
約1.39
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57568404
6取30型
530×380×30
495×345
約1.44
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568413
6取40型
530×380×40
490×340
約1.5
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください