ホワイトサム
ENDOプロアスタープレスニューオーブン天板ウェストサイズ
フッ素樹脂加工を施し離型性は抜群。深さに関係なく外径寸法が全て同じなので積み重ねに便利です。
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57568429
6取15型
約1.37
530×380×15
505×355
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568438
6取30型
約1.45
530×380×30
495×345
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568447
6取40型
約1.51
530×380×40
490×340
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください