ENDOアルミパンチング天板

ENDOアルミパンチング天板 - ホワイトサム

全体にムラなく熱が伝わりやすいです。焼時間の短縮にも。

材質耐熱アルミニウム質量(kg)約0.66ピッチ(mm)5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×10板厚(mm)1.5穴径(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57568474-
8,500
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする