ホワイトサム
ENDOプロアスターアルミパンチング天板
離型性抜群。パンチングなのでムラなく焼きあがります。
材質
耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約0.67
ピッチ(mm)
5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×10
板厚(mm)
1.5
穴径(mm)
3
内容量
1個
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57568483
-
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください