ホワイトサム
ENDOアルミショックフリーザー天板
急速冷凍からオーブンまで対応できます。取り扱いやすいテーパータイプ。
材質
耐熱アルミニウムにアルマイト加工
質量(kg)
約1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×20
板厚(mm)
1.5
底寸法(mm)
592×392
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57568499
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください