ホワイトサム
ENDOプロアスターアルミショックフリーザー天板
取り扱いやすいテーパータイプ。フッ素樹脂加工を施しました。
材質
耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
600×400×20
板厚(mm)
1.5
底寸法(mm)
592×392
内容量
1個
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57568508
-
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください