曜日別特売

ENDO18-8アルゴン長角セルクル

ENDO18-8アルゴン長角セルクル - ホワイトサム
板厚(mm)1材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイプセルクルリング内容量1個
全6種類を絞り込む
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57568605150×100×H40150×100×40
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568614150×100×H50150×100×50
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568623180×120×H40180×120×40
2,860
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568639180×120×H50180×120×50
3,160
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568648210×140×H40210×140×40
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57568657210×140×H50210×140×50
3,540
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする