ENDO 6取天板用システムセルクル

ENDO 6取天板用システムセルクル - ホワイトサム
材質18-8ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.5品名・タイプパテ・ムース型内容量1個
全6種類を絞り込む
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575687631/2×40330×240×40
5,000
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
575687791/2×50330×240×50
6,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
575687881/4×40330×120×40
4,200
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
575687971/4×50330×120×50
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
575688061/6×40330×78×40
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
575688151/6×50330×78×50
4,300
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする