毛玉クリーナー 充電式/交流式 海外対応 日本製大型刃 風合いガード(5段階調整) ダストボックス 静電気防止剤配合 3アタッチメント ホワイト
デリケートなモヘアやタイツ、インテリアにも。3つのこだわりアタッチメント。大人気のテスコム毛玉クリーナーKD900がリニューアル!日本製大型刃になりました!
機能
アタッチメント使い分け
【デリケートガード】
30デニール以上のタイツ / 薄手のセーター / サマーセーター / 毛足の短いセーター
【ブラシヘッドアタッチメント】
カーペット、ソファなどのインテリア
【風合いガード】
2.0~2.5mm:モヘアなどの毛足の長いセーター
1.0~1.5mm:極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター
0.5mm:並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター
【アタッチメントなし】
くつ下 / ジャージ / トレーナー
用途■安心の国内生産刃。 ■生地に応じて仕上がりを「0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5mm」刻みの5段階に調整可能。細やかに設定できるから、もっと思い通りの仕上りに。◆5段階の風合いガードが付属している毛玉クリーナーは本製品(KD901)のみです。 ■30デニール以上のタイツや薄手ニットなど、着たままでデリケートな生地の毛玉をやさしくカット。◆デリケートガードが付属している毛玉クリーナーは本製品(KD901)のみです。 ■インテリアなどの擦れてこびりついた毛玉も、立ち上げながらカット。◆ブラシヘッドアタッチメントが付属している毛玉クリーナーは本製品(KD901)のみです。 ■充電式で、コードレスでどこでも使える。コンセントに挿して、充電を気にせずパワフルにも。※ 充電池(ニッケル水素電池) ■本製品の電源プラグは「Aタイプ」です。国によって電圧やプラグ形状が異なります。ご使用の際は取扱説明書内「電圧とプラグ一覧」にてご確認ください。 ■静電気防止剤配合。毛玉やほこりが付きにくく、お掃除しやすい。
仕様海外使用:〇
付属品掃除用ブラシ、電源アダプター、5段階風合いガード、デリケートガード、ブラシヘッドアタッチメント
色W/ホワイト
直径(Φmm)刃:52
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)5(交流使用時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×59×170
本体質量(g)185
コードなし
定格時間(分)30
充電時間(時間)8
内容量1個
【デリケートガード】
30デニール以上のタイツ / 薄手のセーター / サマーセーター / 毛足の短いセーター
【ブラシヘッドアタッチメント】
カーペット、ソファなどのインテリア
【風合いガード】
2.0~2.5mm:モヘアなどの毛足の長いセーター
1.0~1.5mm:極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター
0.5mm:並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター
【アタッチメントなし】
くつ下 / ジャージ / トレーナー
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57610526
2024-01-24
- 用途:
- ニットの毛玉取り
株式会社 外川 様
(その他業種)
とてもパワーがありコードレスでも使えるところがいいです。
アタッチメントも複数あり生地の薄さに合わせられます。