無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+860Mbps
|
Wi-Fi 6対応ルーター ハイパフォーマンスモデル,3軸回転外付けダイポールアンテナ ,動画やゲームに強い10Gポート搭載,ワイドバンド 5GHz 160MHz ,大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」 ,多台数を同時接続するOFDMAで高速化・低遅延 ,TWT対応 ,日本の主要なIPv6サービスに対応 ,ビームフォーミング ,たくさんつないでも速度が落ちにくい ,バンドステアリング ,家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー プレミアム
アンテナ
外部アンテナ
5GHz:4本
2.4GHz:3本
(5GHz/2.4GHz共通アンテナ:3本、5GHz:1本)
セキュリティ
WPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA/WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WEP (128-bit/64-bit)
Any接続拒否
Open
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、取扱説明書
質量(g)約830
規格5GHz:IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、2.4GHz:IEEE802.11ax、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
対応OSAndroid 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60
最大消費電力(W)28.8
インターフェース【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)、【有線LAN】LANポート:最大1Gbps×4、INTERNETポート:最大10Gbps×1、【 USB】 USB 3.1(Gen 1)
周波数範囲2.4GHz/5GHz
使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)
データ転送速度【最大(準拠規格)】5GHz:IEEE802.11ax (4803Mbps)、IEEE802.11ac (3466Mbps)、IEEE802.11n (600Mbps)、IEEE802.11a (54Mbps)、2.4GHz:IEEE802.11ax (860Mbps)、IEEE802.11n (450Mbps)、IEEE802.11g (54Mbps)、IEEE802.11b (11Mbps)
動作温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
内容量1個