タッチパネル対応 国産内縫いウィンターグローブ

タッチパネル対応 国産内縫いウィンターグローブ DAYTONA(デイトナ)

上質な北米産デイリーステアを「グローブの聖地」香川の熟練工が仕上げたウインターグローブ。
中間層には防水・防風・高透湿インナー、裏地は肌ざわりにこだわった生地を使用。
指内側の縫製ラインを最小限にする「ガンカット」を採用することで、やわらかくしっとりとしたはめ心地を実現しました。

材質表地:牛革(デイリーステア)、防風インナー:SAITOS、裏地:ベンベルグ 生地性能タッチパネル対応 内容量1双
注意
※ 防水仕様となっておりますが、ぬれますと他のウエアや手に色移りする場合があります。本格的な雨天の際にはグローブカバーなどとの併用をおすすめします。
※ タッチパネルの感度はグローブとの密着度や個人差により感度にバラつきがあります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57642315 17577 ブラック M
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
57642324 17578 ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57642333 17579 ブラック XL
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
57642349 17580 キャメル M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57642358 17581 キャメル L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57642367 17582 キャメル XL
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
57642376 17583 チェスナット M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57642385 17584 チェスナット L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57642394 17585 チェスナット XL
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする