DAYTONA(デイトナ)
ウインドシールド ロング クリアー RSシリーズ
スタイリッシュなエアロフォルムのウインドシールド。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。
仕様
ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等が装着可能なΦ22.2のオプションバー付属。
適合
ウインドシールドRS 車種別キット アドレス125用。
材質/仕上
ステー:スチール製黒塗装仕上げ
寸法(高さH×幅W)(mm)
シールド:345(センター330)×360
適合車種
アドレス125(18~20)〈2BJ-DT11A〉
内容量
1セット
注意
※ウインドシールドは、小さな領域に集光する光学的特性上、太陽光を直接当てると車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642473
17294
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください