充電式ウルトラスリムヒーター「ぬくぬく」
|
(3件のレビュー)
薄さ1mmの革新的技術を採用したシリコン製のウルトラスリムヒーター.スイッチオンでじんわりとすぐに暖まり、ヒーターとは思えない驚きの薄さで超軽量なので本体をくるくるっとまるめてコンパクトに収納でき、かばんに入れてどこでも持ち運び使うことができます。お手持ちのモバイルバッテリーに接続して使えば、レジャーやアウトドアなど屋外でも使用することができます。
用途暖房
付属品マイクロUSBケーブル
材質シリコン、ABS
質量(g)190
消費電力(W)9
電源USB電源(DC5V 2A)
温度(℃)【蓄熱】強:45、中:40、弱:35
連続使用時間(時間)強:1、中:1.5、弱:2.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)280×280×1
内容量1個
注意
※シート上に座っていないと設定温度まで温まりません