曜日別特売

LED ランニングベスト

LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)LED ランニングベスト - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。
他のランナーから注目されること間違いなし。
USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。
バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。
夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。
重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。
ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。
運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。

用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場サイズフリーLEDランプあり胴回り(cm)~114質量(g)175材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57674655WS9030グリーンバンド/ブルーライト
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57674664WS9031グリーンバンド/レッドライト
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57674673WS9032レッドバンド/レッドライト
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする