曜日別特売

キャンディーランタン(食用ほおずき)

キャンディーランタン(食用ほおずき) - 大和農園キャンディーランタン(食用ほおずき) - 大和農園

発芽適温は25~30℃。
果実は直径2cm前後、果重は10g前後。
糖度は12~15 度、完熟青果はまるでマンゴーのような独特の甘い香り。
果実の着果性にすぐれ、節成り品種で多収性。
ジャムやお菓子にも最適!!

栽培の要点
【種まき・育苗】
ホオズキの発芽適温は25~30℃と高温ですので、播種適期の2月~3月頃では温度が不足しているため、加温設備を用いることが望ましいです。加温設備の準備が無い場合は陽当たりのいい窓際など、暖かい場所を選んで種まきを行ってください。
本葉が5~6枚になるまで育苗します。育苗期間は昼は20~30℃程度、夜は10℃を下回らないような環境が理想的です。水のやり過ぎには注意して下さい。日光をじゅうぶん当てて、しっかりした苗づくりに努めます。
【定植】
植え付け時の地温を確保するため、マルチなどを用いて地温確保(18度以上)に努めます。中間地での露地栽培の場合、苗の植え付けは霜の恐れがなくなる4月中旬以降に行います。植えつけ株間を50~60cmとし、誘引用の支柱を準備します。
畑の準備はナス・ピーマン等と同様に行います。夏期の乾燥を嫌いますので、梅雨明け頃からは敷きワラを用いるなどして土壌水分保持をはかります。
【枝の仕立て方】
整枝栽培はピーマンに準じた整枝方法となります。第一花着生位置から2本に枝分かれしますので、それぞれを成り枝として誘引します。最終的に誘引枝を3~4とします。
誘引枝から出た側枝は実を2つ実らせ、その先の葉を1枚残して摘芯します。プランター等、生育が制限できる栽培では放任栽培も可能です。※本品種は比較的側枝の発生が少ない品種です。
仕様種子処理:コート種別食用ほおずき栄養成分ビタミンA(βカロテン) 643μg、ナイアシン 2.28mg、鉄 0.43mg、イノシトール 66mg内容量1個(1000粒)
注意
※成分の数値は栽培条件により変動する可能性があり、栽培の結果を保証するものではありません。
※栄養成分は一般財団法人 日本食品分析センター調べ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57684428-
21,950
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする