ダイブハウジング(HERO8)
激しいアクション中に泥や飛んでくるゴミなどから保護できるうえ、水深 60mまでの防水性を備えているので、深い水中でのダイビングにも最適です。付属のスケルトンバックドアにより、録音性能とカメラのタッチ スクリーンの操作性が向上します。平面ガラスレンズが水中、陸上を問わず、高画質の画像を実現します。
用途
過酷な環境でのアクティビティ中に、泥やほこり、破片などから HERO8 Black を保護
深い水中でのダイビングに最適
トラスコ品番207-2229
適合機種HERO8 Black
セット内容保護ハウジング、スケルトン バックドア、マウント用バックル、サム スクリュー
材質本体:ポリカーボネート
質量(g)160
防水性水深 60m
内容量1個
深い水中でのダイビングに最適
注意
※HERO8 Black 専用に設計されています。※その他のモデルで使用すると、カメラやハウジングが破損する恐れがあります。
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57685155
2021-10-18
- 用途:
- 海に潜る時に使います。
その他業種
結構しっかりと閉まるので安心出来ます。
そのかわり開けるのにある程度の力が要ります。
初めは開けにくかったです。