リプレースメントドア(HERO8 ブラック)

リプレースメントドア(HERO8 ブラック) GoPro
(1件のレビュー)

簡単にカチッとはまり、カメラの防水規格(10m)を保ったまま、USB-C ポート、バッテリーコンパートメント、SDカードスロットへのゴミの侵入を防ぎます。

用途HERO8 Blackのドアの破損時や紛失時の交換用のドアです。 トラスコ品番207-2239 適合機種HERO8 Black 質量(g)38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57685383 AJIOD-001
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57685383
2021-10-18
用途:
go pro8 に使います。
その他業種

go pro8 を持っているのですが部品を無くしてしまいましたが、すぐに届いたので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする