ミドリ安全
耐熱用手袋
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質
表面/グーデン(R)織物
中層/グーデン(R)フェルト
内面/綿織物
機能
耐熱
色
銀グレー/ブラック
色(手首部)
グリーン
厚さ(mm)
2
入数(双)
1
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
20
内容量
1双
注意
※完全な断熱繊維ではありません。
※時間の経過とともに、少しずつ温度が上昇します。
※直火や高温の作業には、取扱う品物の形状、大きさ、重量、材質など考慮し、火傷等にご注意下さい。
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57689014
MGT-30
24
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください