エアージェイ
MicroUSB ストロングケーブルAC充電器150cm RB
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途
※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。
出力
5.0V/1A
対応機種
各種スマートフォン
入力
AC100V~240V
ケーブル長(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※全てのタブレットには非対応です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57691175
AKJ-STG15 RB
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください