ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 40i GⅡ

ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 40i GⅡ Nikon(ニコン)

高い測距性能搭載し、最大測定距離と測定結果の表示速度がさらに向上
ピンフラッグを測定できたことが一目でわかる、最上位機種COOLSHOT PRO STABILIZEDに搭載された「LOCKED ON機能」を搭載
ワンプッシュで簡単に2つの測定モードの切替が可能
外観サイズがCOOLSHOT 40iよりコンパクトになり、持ち運びやすさが向上
雨天時も安心な生活防水構造(JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当 ニコンビジョンの試験条件による)
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載
「連続測定」と「単発測定」 2種類の測定機能を搭載
明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計

付属品ケース、ストラップ 測定範囲7.5~1460m / 8~1600yd. 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 本体質量(g)170 倍率(倍)6 測定精度±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 長さL×高さH×幅W(mm)96×74×41 対物レンズ有効径(mm)21 アズワン品番64-6518-31 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57726726 COOLSHOT 40i GⅡ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする