ペンタックス 10倍双眼鏡 UD 10x21
高倍率10倍ながら、Uシリーズ最軽量約195gのダハタイプ小型ボディ。
持ち運びしやすいコンパクトフォルム。
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)108
厚さ(mm)鏡体:約38
色ブラック
高さ(mm)約87
質量(g)約195
倍率(倍)10
最短合焦距離約3
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)94
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)8.5
実視界(°)5.4
内容量1個
高倍率10倍ながら、Uシリーズ最軽量約195gのダハタイプ小型ボディ。
持ち運びしやすいコンパクトフォルム。