レバーハンドルLYシリーズ

レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。
木製扉への取付に適したルーター加工用の、角R付フロントもあります。

用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など ハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 錠前空錠、受座:25L バックセット(mm)51 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合扉厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57769995 LY-4AU40A レバー座:K2U座 R 33~38
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
57770004 LY-4AU80A レバー座:U3U座 L 28~33
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57770013 LY-4AU80A レバー座:UEU座 R 28~33
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57770029 LY-4AU80A レバー座:K2U座 L 33~38
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57770038 LY-4AU80A レバー座:K2U座 R 33~38
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57770047 LY-4AU80A レバー座:K5U座 R 33~38
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57770056 LY-4BU80A レバー座:K2U座 なし 33~38
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする