レバーハンドル錠LGKシリーズ

レバーハンドル錠LGKシリーズ GOAL(ゴール) レバーハンドル錠LGKシリーズ GOAL(ゴール) レバーハンドル錠LGKシリーズ GOAL(ゴール) レバーハンドル錠LGKシリーズ GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4U24LTMB、受座:24L 種別室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー 形状レバー座:R4U座 ブラック 備考TMBサムターン 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前GPシリンダー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法BS(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57771736 GP-LGK-5BU8800A R4U 64
14,300
13,980
15,378 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする