面付本締錠MDシリーズ

面付本締錠MDシリーズ GOAL(ゴール) 面付本締錠MDシリーズ GOAL(ゴール) 面付本締錠MDシリーズ GOAL(ゴール) 面付本締錠MDシリーズ GOAL(ゴール) 面付本締錠MDシリーズ GOAL(ゴール) 面付本締錠MDシリーズ GOAL(ゴール)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
フラッシュ扉にも取付け可能。
特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。
また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。
左右勝手共通。
施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。

用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 勝手なし 適合扉厚(mm)30~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57775078 S-MD-5
4,100
2,998
アウトレット
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする