モノタロウ

シューズカバー SMS製

シューズカバー SMS製 - モノタロウシューズカバー SMS製 - モノタロウシューズカバー SMS製 - モノタロウシューズカバー SMS製 - モノタロウシューズカバー SMS製 - モノタロウシューズカバー SMS製 - モノタロウシューズカバー SMS製 - モノタロウシューズカバー SMS製 - モノタロウ
(7件のレビュー)

一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。
軽度の作業に最適です。
使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。
長短共に、挿入口にゴムが付いております。
長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。

用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布)サイズフリー区分使い捨て内容量1パック(10足)
注意
※寸法表記は仕上がり時の最大寸法になります。着用時は靴幅等により小さくなります。
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※靴の上から着用願います。
※本製品には防水加工は施しておりません。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
高さ(cm)
目付(g/m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786838-長靴約42(最大部)約46(最大部)53
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57786856-短靴約39(最大部)約21(最大部)53
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57786847-長靴約42(最大部)約46(最大部)45
取扱い終了
1年間返品保証
57786865-短靴約39(最大部)約21(最大部)45
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: クリーンルーム、入室時

以前は、高い物を使用していました。お試しで購入したものの、厚さも十分で破れることなく、安価な物でも困ることはありませんでした。リピートします。

2025-04-25
用途: 防塵作業用

足にも粉塵が入るので使用。すったりすると破れるので注意して使用する必要があります。止めるのはヒモは仮で養生テープでしっかり固定が必要です。
バラではいっているので一足ずつ小分けに梱包しなおしました。

2024-12-17
用途: 石綿作業
建設業・工事業

紐部分が、引っ張るとすぐに切れてしまうので、もう少し丈夫な作りにして欲しいです。

対象商品 : 57786856
2024-05-21
用途: 機械メンテナンス時
製造業

工場内の新設建屋内の設備立上用に購入。
一般的な不織布の靴カバーは薄くて破れやすく、また安全靴の上から使用するとギリギリ入るサイズの物ばかりです。
このシューズカバーは厚手で大きいので安全靴の上から履いても十分余りますし、生地がしっかりしているので一日使用しても途中で破れて新しいカバーを付け替えるといった面倒くさいことはありませんでした。
欲を言えば滑り防止の何かを施して頂けると…と思いました。

対象商品 : 57786838
2023-10-22
用途: 屋内作業に

屋内での作業時に使えます。コスパ最高なので、使い捨てに使えます。厚みも十分。

対象商品 : 57786856
2023-08-22
用途: 室内での作業に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

素材がしっかりしており、破れにくい。
定価が安いものはすぐ破れてしまっていたが、作業終了時まで使用することができた。

対象商品 : 57786847
2021-08-30
用途: 畜舎立入時の衛生対策
サービス業

湿った床面でも短時間なら内部に染み入ることが少なく、以外と使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする