LED調光ランタン

LED調光ランタン オーム電機
(1件のレビュー)

明るさをお好みで調節できる無段階調光タイプ
吊るす、持つ、置くの3WAY
連続点灯時間は約80時間(明るさ最小時)
点灯色は電球色
単3形乾電池4本使用(別売)
アウトドア、防災用品に

質量(g)約145(乾電池除く) 使用電池単3形乾電池4本(別売) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約108×130(ハンドルを立てない状態) 光束(Lm)最大:約70、最小:約10 連続点灯時間(時間)明るさ最大時:約14、明るさ最小時:約80(※アルカリ乾電池使用時 電池の性能や使用状況により異なります) 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57808233 LN-07B7-G 昼白色 白色系LED×1個(交換不可)
オープン
 
 
取扱い終了
57808224 LN-07B7-W 電球色 白色系LED1個(LED交換不可)
980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57808233 LN-07B7-G 26477074 LN-12C7 LN-12C7 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 26477074 LEDランタン 無段階調光機能付 120Lm 昼白色 オーム電機 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57808233
2023-05-13
用途:
防災グッズとして
その他業種

震災が多いので、防災グッズとして購入しました。デザインがシンプルでかわいくて、見た目も気に入っています。とても軽くて持ちやすい、明るさも、手元を明るく照らすのに十分な明るさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする