オーム電機 調光&調色LEDデスクライト 調光&調色LEDデスクライト 商品レビューを投稿する シーンに合わせて使い分ける9つのモード搭載 3段階調光 3段階調色 JIS規格 A形相当 タッチ式スイッチ 専用ACアダプター付属 目に優しい カラーはホワイト 付属品 保証書付取扱説明書、六角レンチ、専用ACアダブター 色 ホワイト 質量(g) 約875 消費電力(W) 約8.5 電源 AC100V(50/60Hz)、DC12V/1Aアダプター 本体寸法(mm) 高さ:約403、ベース部:176×130 全光束(Lm) 約470 色温度(K) 3段調色:3000/4500/6500 照度(Lux) 約1600(直下35cm) 光色 昼光色・白色・電球色 調光率(%) 3段調光:30/60/100 電球の種類 LED 調光の可否 可 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 DS-LE85AG-W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 57808303 DS-LE85AG-W ¥3,980 ¥3,890 1 ¥3,890 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明卓上ライトスタンドライト この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. LEDアームライト ツインバード ¥6,990 (4) 2. LEDフレキシブルクランプライト ヤザワコーポレーション ¥5,690 (4) 3. LEDデスクライト ルミサス DK-S90 GENTOS ¥7,990 (2) 4. ゼットライト LED光源モデル Z-20 山田照明 ¥7,690 (9) 5. LEDタッチ式 調光アームライト オーム電機 ¥8,990 (4) 6. LED学習スタンド オーム電機 ¥3,790 (0) 7. アーム型タッチインバータ蛍光灯 ツインバード ¥6,990 (6) 8. LEDクランプライト シンプル オーム電機 ¥2,790 (34) 9. LED2灯スタンドライト 調光機能付き ヤザワコーポレーション ¥3,990 (2) 10. LEDデスクライト クランプ式 オーム電機 ¥3,890 (6) 11. BT搭載LEDデスクスタンド TEES ¥5,390 (0) 12. LEDアームライト ツインバード ¥4,990 (2) 13. 調光機能付7W白色LEDスタンドライト ヤザワコーポレーション ¥2,890 (7) 14. LED学習スタンド オーム電機 ¥3,990 (1) 15. 138L 2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス ¥24,900 (2) 16. LED球専用電気スタンド カネテック ¥7,990〜 (5) 17. LEDデスクライト オーム電機 ¥4,990 (0) 18. LEDスタンドライト ラムード ドリテック ¥1,990 (13) 19. LUPINUS LEDデスクライト スタンドタイプ コーワ(KOWA) ¥13,900 (0) 20. LEDデスクランプ オーム電機 ¥1,890〜 (5) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。