DINレール 長穴

DINレール 長穴 モノタロウ
(2件のレビュー)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。

用途制御盤製作やPLCの取付等に。 材質アルミニウム 幅(mm)35 銀色(シルバー) タイプ長穴 表面処理白色アルマイト
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61706628 - 1セット(5本) 1000
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
特別運賃
61706637 - 1本 500
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61706628 - 67298762 - - DINレール・専用金具 モノタロウ 67298762 DINレール・専用金具 モノタロウ 1本 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
61706637 - 01464627 IODA-50 IODA-50 DINレール・専用金具 JAPPY 01464627 DINレール・専用金具 JAPPY 1本 399 税込439 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61706637
2022-02-21
用途:
オムロン製リレーの装着

オムロン製リレーを固定するために購入しました。特に問題なく価格も安かったので非常に良かったです。
また次回も購入したいと思います。

対象商品:
61706637
2021-09-15
用途:
装置組立
有限会社エスエー技研 様

定尺でなくカット品があればうれしいのですが、
ないですよね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする