曜日別特売

スナップイン バルブ(耐熱コア)

スナップイン  バルブ(耐熱コア) - PACIFIC
(8件のレビュー)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5内容量1袋(100個)
注意
パッキンは付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合リム穴(mm)
最大使用圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44600446TR-413(耐熱)Φ11.5450
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44600446
2021-12-28
用途: タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

長持ちでとても品質が良いと思います。パンクの原因の多くが古くなったバルブだと言う事で、安心して運転させてもらってます。

対象商品 : 44600446
2020-11-30
用途: タイヤ交換時
有限会社平井モータース

安くて長持ちしますので、またこちらで購入しました。

対象商品 : 44600446
2020-01-21
用途: 自動車ホイル
サービス業

安心の日本製。ただ少し短いのでプラスチックのホイルキャップ使用時にはエア調整時、少し苦労することも・・・

対象商品 : 44600446
2018-09-10
用途: タイヤ交換時

以前から定期的に購入していますが、今まで不良が一つも無いので安心して使用できます。

対象商品 : 44600446
2016-04-08
用途: ホイルバルブ
有限会社箕村モータース商会

こちらの製品のほうが安心感があります。 つるつるの材質のものは紫外線に弱い気がします。

対象商品 : 44600446
2015-06-03
用途: タイヤ交換時に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で、エアー漏れの心配が無く重宝しています。

対象商品 : 44600446
2015-07-23
用途: タイヤバルブ交換

国産品でメーカーを信用して買ってますが、他のブランドと比較して価格が高いですね。

対象商品 : 44600446
2014-10-13
用途: 部品交換

色々なところに注文しましたがここが一番安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする