iD110形 5000Lm ウォールウォッシャ 調光

iD110形 5000Lm ウォールウォッシャ 調光 Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 消費電力(W)32.2 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)5.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57846399 XLX850WEDCLR9 昼光色 4850 150.6 6500 【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500EDC LR9
63,000
18,980
20,878 (税込)
欠品中
57846408 XLX850WEVCLR9 温白色 4590 142.5 3500 【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8500EVC LR9
63,000
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする